WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • DISC CORT PREMIUMCUT 180X1.6X22.23MM

DISC CORT PREMIUMCUT 180X1.6X22.23MM

Ref: 0664-180-222

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Disco de corte Premium Cut, adecuado para corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, tubos, tubos macizos, cables de acero, marcos de inoxidable.
  • Todo tipo de trabajo en ornamentación, mantenimiento, producción y construcción de metales.
  • Abrasivo de óxido de aluminio y zirconio.
  • Compuesto con dos mallas de fibra de vidrio, para mayor seguridad y estabilidad del disco.
  • Excelente velocidad de corte, con baja producción de calor.
  • Óptima precisión de corte.
  • Formación mínima de rebabas.
  • Exento de hierro, cloro y azufre. Características para evitar la contaminación del acero inoxidable.
  • Todos los discos se fabrican bajo las más estrictas normas de calidad.
  • Cumple con la norma EN12413
  • Nunca utilice el disco para desbastar. Este procedimiento incorrecto puede cortar las mallas de seguridad del disco.
  • Nunca supere la velocidad máxima de trabajo marcada en la etiqueta del disco (80 m / s).
  • Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas)
  • Nunca forzar el disco. No ejercer presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de máquina debe ser suficiente.
  • No aplique presión lateral sobre el disco.
  • No realice cortes curvos.
  • El diámetro del disco debe estar de acuerdo con el tamaño de la pieza a cortar. Regla: espesor de la pieza debe ser aproximadamente el 10% del diámetro del disco
  • Buena durabilidad.
  • Desperdicio mínimo de material.
  • Buen rendimiento de corte.
  • Corte en acero inoxidable, acero y metales no ferrosos.
  • Consumo de energía reducido.
  • Liberación de olores y humo reducida.
  • Libre de hierro, cloro y azufre: = 0,1%.
Ref: 0664-115-082 DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115X0.8 4 1/2″x1/30″ 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115X0.8 4 1/2″x1/30″

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115X0.8 4 1/2″x1/30″

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0664-180-222 DISC CORT PREMIUMCUT 180X1.6X22.23MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISC CORT PREMIUMCUT 180X1.6X22.23MM

DISC CORT PREMIUMCUT 180X1.6X22.23MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0893117406 DESENGRASANTE UNIVERSAL FG 5L 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DESENGRASANTE UNIVERSAL FG 5L

DESENGRASANTE UNIVERSAL FG 5L

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0664115226 DISCO CORTE PREMIUM CUT INOX 115X1.6MM 4 1/2″X1/16″ 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISCO CORTE PREMIUM CUT INOX 115X1.6MM 4 1/2″X1/16″

DISCO CORTE PREMIUM CUT INOX 115X1.6MM 4 1/2″X1/16″

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.