No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación
de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de
barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable.
No se pudo obtener el video del producto.
- Desbaste de cordones de soldadura.
- Desbaste y terminación de superficies metálicas.
- Remoción de pinturas y óxido (herrumbre).
- Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea
EN 13743. - Poseen 90 hojas de lija.
- Flaps de hojas simples, compuestos por mezcla de granos de
óxido de aluminio y circonio. - Disco con soporte fibra de vidrio en ángulo para mejor
aprovechamiento de la lija. - Disco con formato cóncavo.
- Ideal para trabajos en hierro, acero al carbono, acero de
construcción y acero inoxidable. - Disponibles en varias medidas de grano para trabajos tanto de
desbaste como de terminación
principales_ventajas | <p><ul> <li>Excelente rendimiento.</li> <li>Buena remoción del material.</li> <li>Gran duración.</li> <li>Disco Flap con 90 hojas de lija, para mayor<br />rápidez y rendimiento</li> <li>Hasta 20% más de vida útil.</li> </ul></p> |
seguridad_manipulacion | <p><ul> <li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta<br />del disco.</li> <li>Utilice siempre los EPP´s adecuados.</li> <li>No utilice discos dañados.</li> <li>Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el<br />manual de la máquina.</li> <li>Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible,<br />material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.</li> <li>Utilice el disco Flap exclusivamente en los materiales indicados<br />y con la máquina apropiada.</li> <li>Trabajar el disco en ángulo de 30° a 45°</li> </ul></p> |
condiciones_almacenamiento | <p><ul> <li>Almacenar los discos a una temperatura ambiente entre 5°C y<br />45°C y con humedad relativa de 45% a 65%.</li> <li>No exponer los discos a ambientes cerrados con elevada<br />humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes.<br /><br /></li> </ul></p> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 54px; text-align: center;">Diámetro<br />externo<br />(mm)</td> <td style="width: 16.6667%; height: 54px; text-align: center;">Diámetro<br />Centro<br />(mm)</td> <td style="width: 16.6667%; height: 54px; text-align: center;">Máx<br />RPM</td> <td style="width: 16.6667%; height: 54px; text-align: center;">Grano</td> <td style="width: 22.5606%; height: 54px; text-align: center;">Art. N°</td> <td style="width: 10.7728%; height: 54px; text-align: center;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 72px; text-align: center;" rowspan="4">115</td> <td style="width: 16.6667%; height: 72px; text-align: center;" rowspan="4">5 22,23</td> <td style="width: 16.6667%; height: 72px; text-align: center;" rowspan="4">13.300</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">40</td> <td style="width: 22.5606%; height: 18px; text-align: center;">0579-581-314</td> <td style="width: 10.7728%; height: 126px; text-align: center;" rowspan="7">5</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">60</td> <td style="width: 22.5606%; height: 18px; text-align: center;">0579-581-316</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">80</td> <td style="width: 22.5606%; height: 18px; text-align: center;">0579-581-318</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">120</td> <td style="width: 22.5606%; height: 18px; text-align: center;">0579-581-311</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 54px; text-align: center;" rowspan="3">180</td> <td style="width: 16.6667%; height: 54px; text-align: center;" rowspan="3">22,23</td> <td style="width: 16.6667%; height: 54px; text-align: center;" rowspan="3">8.500</td> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">40</td> <td style="width: 22.5606%; height: 18px; text-align: center;">0579-581-374</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">60</td> <td style="width: 22.5606%; height: 18px; text-align: center;">0579-581-376</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 16.6667%; height: 18px; text-align: center;">80</td> <td style="width: 22.5606%; height: 18px; text-align: center;">0579-581-378</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0579-581-314
DISC FLAP 115 GR. 40 90 LIJAS
$12,240
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | DISC FLAP 180 GR. 80 90 LIJAS Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Inserto roscado de cable Insert Coil
SET INSERTOS W-TEC -M10-24TLG
$984,845REF: 4627-990-10
Añadir al carrito