No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Disco flap producido con granos abrasivos de carburo de silicio para amolado y acabado de vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general.
No se pudo obtener el video del producto.
- Acabados en vidrio, mármol, granito, piedra, cristal, cerámica, porcelana, fibra de vidrio y resinas.
- Flaps de una sola hoja, compuestas por granos abrasivos de carburo de silicio.
- Disco con lateral de fibra de vidrio.
- Disco en forma cóncava.
- Disponible en varios granos para trabajos que van desde desbaste hasta acabado.
principales_ventajas | <ul> <li>Alto nivel de rendimiento de lijado, excelente acabado y durabilidad.</li> <li>Úselo en fibra de vidrio, granito, cerámica, porcelana y resinas.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.</li> <li>Utilice siempre protección para los ojos (gafas), guantes de seguridad y tapabocas.</li> <li>No utilice discos dañados.</li> <li>Siga las instrucciones de montaje del disco en el manual de instrucciones de la máquina.</li> <li>Retire cualquier material combustible, inflamable o explosivo del área de trabajo antes de comenzar las operaciones.</li> <li>Utilice el disco solo y exclusivamente sobre materiales adecuados y con máquinas adecuadas.</li> <li>Maneje siempre la máquina con ambas manos.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Almacene los discos preferiblemente a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y con una humedad relativa del 45% y 65%.</li> <li>No exponga los discos a ambientes cerrados con alta humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes. Fecha de caducidad: NA (no aplicable).</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0578313017
DISC FLAP P VIDRIO 115MM GR. 80
$8,913
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | DISC FLAP P VIDRIO 115MM GR. 60 Disco flap producido con granos abrasivos de carburo de silicio para amolado y acabado de vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | DISC FLAP P VIDRIO 115MM GR. 120 Disco flap producido con granos abrasivos de carburo de silicio para amolado y acabado de vidrio, granito, mármol, cerámica, latón, bronce y piedras en general. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Remache ciego de garras suaves
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4.8X20 MM
$1,683REF: 0937-004-820
Añadir al carrito