Saltar enlaces
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 8570109400
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 400

$3,035

ProductoNombre y descripciónAcción
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 50 BASIC
Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc).
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 400 BASIC
Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc).
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 800 BASIC
Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc).
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 1500 BASIC
Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc).
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 3000 BASIC
Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc).
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC DE PULIR MARMOL BUFFFY 4IN G10000 B
Discos de resina cerámica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en húmedo (mármol, granito, etc).
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
MarcadorDISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 150
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 220
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 400
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 60
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 600
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 80
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 120
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 220
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 80
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 180
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 280
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 100
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 150
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 180
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 280
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 60
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299