Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0577151180
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 180

$2,838

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 60
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 80
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 100
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 120
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 150
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 220
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 280
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 320
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 400
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 600
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 180"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 180

    $2,838

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299