No hay productos en el carrito.
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco
de superficies y diferentes materiales.
- Preparación de pintura automotriz y pintura de muebles.
- Lijado de masillas, fondos y barniz.
- Desbaste, puesta a punto y acabado.
- Alto rendimiento en lijado de madera, MDF, MDP.
- Producto a base de granos de Óxido de Aluminio de alta calidad.
- Capa anti-empaste free-fill.
- Soporte de tela.
- Sistema de adherencia: Velcro®.
- Los orificios reducen las obstrucciones, mejoran la vida útil del lijado y contribuyen a una menor producción de polvo en la superficie de lijado.
- Para uso con lijadoras orbitales.
- Disponible desde grano 60 hasta 600
principales_ventajas |
|
condiciones_almacenamiento |
|
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
REF: 0577151080
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 80
$2,678
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 60 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 100 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 120 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 180 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 220 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 280 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 320 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 600 Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco
de superficies y diferentes materiales.
Sé el primero en opinar sobre "DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 80" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- autobloqueo
TUERCA HEX SEGUR M10-1.25 LLAVE 17
$551Unidades disponibles
REF: 0368-10-125
Añadir al carrito - Fresa de puntos de soldadura
FRESA PUNTOS DE SOLDA HSCO-8MM
$301,251Unidades disponibles
REF: 0710-80
Añadir al carrito - Llave de impacto neumática 3/8 pulg. Nano
PISTOLA IMPACTO NEUMÁTICA 3/8 NANO
$1,359,830Unidades disponibles
REF: 0703007028
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 100X120X12MM
$4,045Unidades disponibles
REF: 0545100120
Añadir al carrito - Accesorios automoción
KIT ARRASTRE ACO 1045HONDA INVICTA 150
$101,829Unidades disponibles
REF: 6500816
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 4MM L50MM
$764Unidades disponibles
REF: 0475-4-50
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 62
$6,527Unidades disponibles
REF: 0438-62
Añadir al carrito
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 80
$2,678
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.