WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • DISCO CORTE DIAMANTADO METAL BSL  115X1,3MM

DISCO CORTE DIAMANTADO METAL BSL 115X1,3MM

Ref: 0668-300-115

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Disco de corte de diamante para metal y diversos materiales

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Para cortar acero, acero inoxidable, aluminio (metales no ferrosos), materiales de construcción, etc. Puede cortarlo prácticamente TODO.

  • Disco con alma de acero endurecido con diamante en su filo, soldado por “Vacuum Brazing” (soldadura al vacío).
  • Apto para todo tipo de metales (acero, acero inoxidable y metales no férricos), incluso para cualquier otro tipo de material, cómo por ejemplo plástico, hormigón, ladrillo, baldosas, etc.
  • Rendimiento extremadamente alto. Puede durar hasta 30-50-100 veces más que un disco de carburo convencional, dependiendo de la aplicación.
  • Nunca se reduce el diámetro del disco, por lo que su velocidad de corte es siempre constante.
  • Menor formación de chispas, polvo y olor en comparación con un disco convencional, ya que no hay proyecciones del disco, solamente de la pieza cortada.
  • Menos cambios de disco, lo que supone un ahorro de tiempo y materiales.
  • Entorno más seguro para el operario, ya que evitamos posibles roturas de disco.
  • Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del producto.
  • Utilice siempre protección para los ojos (gafas), guantes de seguridad y máscara.
  • Siga las instrucciones de montaje del disco, observando las restricciones anunciadas en la etiqueta.
  • Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, materiales inflamables o explosivos antes de iniciar las operaciones.
  • Trabajar con el disco en un ángulo de 90 °.
  • Utilice el disco de corte única y exclusivamente en los materiales adecuados y con las máquinas apropiadas.
  • No utilice los discos de corte para desbastar.
  • Manipule siempre la máquina con ambas manos.
  • Haga el corte de forma progresiva y con suavidad.
  • No aplique presión sobre el disco.
  • No realice cortes curvos.
  • No utilice nunca un disco dañado
  • Rendimiento extremadamente alto.
  • Menos cambios de disco, lo que supone un ahorro de tiempo y materiales.
  • Entorno más seguro para el operario, ya que se evitan posibles roturas del disco.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.