WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE  180 x 1,6

DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 180 x 1,6

Ref: 0667-018-016

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Disco de corte de alto rendimiento

descarga ficha Ficha técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  1. Disco de alto rendimiento, tanto en velocidad de corte como en durabilidad.
  2. Reduce el calentamiento de las piezas.
  3. Elimina las deformaciones por calentamiento.
  4. El disco tiene menos sección de corte, reduciendo el tiempo de corte en un 50%.
  5. Mínima formación de rebabas.
  6. Mínimo desgaste del disco.
  7. Reducción del nivel de ruido y formación de polvo.
  8. Menor esfuerzo de trabajo de la máquina, teniendo así mayor durabilidad.
  9. Un diseño específico asegura una excelente estabilidad y resistencia a la rotura.
  10. Cumple las normas de seguridad más severas. Los controles de calidad exhaustivos aseguran una excelente calibración y centraje del disco.
  11. Aprobación DSA, FEPA Y OSA.
  12. Velocidad máxima 80 m/seg.

Para cortar todo tipo de materiales de gran dureza, como:

  1. aceros cincados, acero inoxidable, galvanizados, al carbono, templados, rápidos y fundición
  1. Cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, tubos, tubos macizos, cables de acero, marcos de inoxidable.
  2. Todo tipo de trabajo en ornamentación, mantenimiento, producción y construcción de metales.
  1. Nunca utilice el disco para desbastar. Este procedimiento
  2. incorrecto puede cortar las mallas de seguridad del disco.
  3. Nunca supere la velocidad máxima de trabajo marcada en la etiqueta del disco (80 m / s).
  4. Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas).
  5. Nunca forzar el disco.
  6. No ejercer presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de máquina debe ser suficiente.
  7. No aplique presión lateral sobre el disco.
  8. No realice cortes curvos.
  9. El diámetro del disco debe estar de acuerdo con el tamaño de la pieza a cortar. Regla: espesor de la pieza debe ser aproximadamente el 10% del diámetro del disco
Ref: 0667-011-508 DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 115 x 0,8 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE  115 x 0,8

DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 115 x 0,8

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0667-011-510 DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 115 x 1,0 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE  115 x 1,0

DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 115 x 1,0

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0667-011-516 DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 115 x 1,6 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE  115 x 1,6

DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 115 x 1,6

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0667-012-516 DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 125 x 1,6 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE  125 x 1,6

DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 125 x 1,6

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0667-018-020 DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 180 x 2,0 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE  180 x 2,0

DISCO DE CORTE FINE PARA ACERO INOXIDABLE 180 x 2,0

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.