WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • Disco de corte fire cut inox 115 x 1,6

Disco de corte fire cut inox 115 x 1,6

Ref: 0669115104

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Disco de corte Fire Cut, diseñado para garantizar una óptima
relación costo / beneficio en el corte de diversos materiales,

tales como: acero inoxidable, acero al carbono y otros metales

ferrosos y no ferrosos

descarga ficha Ficha técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Disco de corte Fire Cut, diseñado para garantizar una óptima relación costo / beneficio en el corte de diversos materiales,
tales como: acero inoxidable, acero al carbono y otros metales ferrosos y no ferrosos

  1. Alta velocidad de corte.
  2. Larga duración.
  3. Mínima formación de rebabas.
  4. Proporciona cortes rápidos con baja producción de calor.
  5. Excelente velocidad de trabajo y perfecta estabilidad dinámica de disco.
  6. Perfecto acabado en tubos, láminas, perfiles y láminas metálicas.
  7. Mínimo desperdicio de material debido al bajo espesor de los discos.
  8. Estructura reforzada con mallas de fibra de vidrio.
  9. Libre de cloro, hierro y azufre, que son requisitos previos
  10. importante para evitar la contaminación del acero inoxidable (corrosión).
  11. Cumple con la norma EN 12413.

Adecuado principalmente para acero INOXIDABLE, pero también se puede utilizar para cortar acero al carbono, metales
ferrosos y no ferrosos. Cortes de chapa, vigas de hierro, acero, tubos de plomería, conductos de aire, canaletas, tubos macizos,
cables de acero, perfiles y marcos de acero.

Ref: 0669180101 Disco de corte fire cut inox 180 x 1,6 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Disco de corte fire cut inox 180 x 1,6

Disco de corte fire cut inox 180 x 1,6

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0669115102 DISCO CORTE FIRE CUT INOX 115X1,0MM 4 1/2X3/64″ 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISCO CORTE FIRE CUT INOX 115X1,0MM 4 1/2X3/64″

DISCO CORTE FIRE CUT INOX 115X1,0MM 4 1/2X3/64″

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.