WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115×1,6

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115×1,6

Ref: 0664-180-222

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Disco de corte Premium Cut, adecuado para corte de acero
inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos.

descarga ficha Ficha técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  1. Abrasivo de óxido de aluminio y zirconio.
  2. Compuesto con dos mallas de fibra de vidrio, para mayor seguridad y estabilidad del disco.
  3. Excelente velocidad de corte, con baja producción de calor.
  4. Óptima precisión de corte.
  5. Formación mínima de rebabas.
  6. Exento de hierro, cloro y azufre. Características para evitar la contaminación del acero inoxidable.
  7. Todos los discos se fabrican bajo las más estrictas normas de calidad.
  8. Cumple con la norma EN12413
  1. Cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, tubos, tubos macizos, cables de
    acero, marcos de inoxidable.
  2. Todo tipo de trabajo en ornamentación, mantenimiento, producción y construcción de metales.
  1. Nunca utilice el disco para desbastar. Este procedimiento
  2. incorrecto puede cortar las mallas de seguridad del disco.
  3. Nunca supere la velocidad máxima de trabajo marcada en la
  4. etiqueta del disco (80 m / s).
  5. Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas).
  6. Nunca forzar el disco. No ejercer presión sobre el disco durante
  7. la operación de corte. El peso de máquina debe ser suficiente.
  8. No aplique presión lateral sobre el disco.
  9. No realice cortes curvos.
  10. El diámetro del disco debe estar de acuerdo con el tamaño
  11. de la pieza a cortar. Regla: espesor de la pieza debe ser
  12. aproximadamente el 10% del diámetro del disco
Ref: 0664-115-222 DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115×1,2 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115×1,2

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115×1,2

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0664-355-222 DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115×2,8 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115×2,8

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115×2,8

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.