Agregando producto al carrito!
Añadido al carrito!
DISCO DE CORTE PREMIUM CUT INOX MINI 76X1,0MM 3″X3/64″
$9,180 $5,507
- Cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, tubos, tubos macizos, cables de acero, marcos de inoxidable.
- Todo tipo de trabajo en ornamentación, mantenimiento, producción y construcción de metales.
- Abrasivo de óxido de aluminio y zirconio.
- Compuesto con dos mallas de fibra de vidrio, para mayor seguridad y estabilidad del disco.
- Excelente velocidad de corte, con baja producción de calor.
- Óptima precisión de corte.
- Formación mínima de rebabas.
- Exento de hierro, cloro y azufre. Características para evitar la contaminación del acero inoxidable.
- Todos los discos se fabrican bajo las más estrictas normas de calidad.
- Cumple con la norma EN12413
- Nunca utilice el disco para desbastar. Este procedimiento incorrecto puede cortar las mallas de seguridad del disco.
- Nunca supere la velocidad máxima de trabajo marcada en la etiqueta del disco (80 m / s).
- Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas)
- Nunca forzar el disco. No ejercer presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de máquina debe ser suficiente.
- No aplique presión lateral sobre el disco.
- No realice cortes curvos.
- El diámetro del disco debe estar de acuerdo con el tamaño de la pieza a cortar. Regla: espesor de la pieza debe ser aproximadamente el 10% del diámetro del disco
- Buena durabilidad.
- Desperdicio mínimo de material.
- Buen rendimiento de corte.
- Corte en acero inoxidable, acero y metales no ferrosos.
- Consumo de energía reducido.
- Liberación de olores y humo reducida.
- Libre de hierro, cloro y azufre: = 0,1%.