Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0577150320
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 320

$2,510

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 60
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 80
Ver ProductoAñadir al carrito
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 100
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 120
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 150
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 180
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 220
Ver ProductoAñadir al carrito
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 280
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 400
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 600
Disco de lija de 5 y 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies y diferentes materiales. VENTAJAS •Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC GOLD VELCRO 120G 6IN 6HCO LIJAD SEC
Los Discos Wurth Gold ofrecen la mezcla de alto rendimiento a un precio económico. Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad.
Ver ProductoAñadir al carrito
DISC GOLD VELCRO 1200G 5 AGUJ LIJADOSECO
Wurth Gold solo utiliza los mejores materiales impregnados para asegurar duración del servicio, flexibilidad y una excelente resistencia a la humedad. Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamiento térmico. Estas partículas de óxido de aluminio Además, Wurth gold usa óxido de aluminio con tratamientotérmico. Estas partículas de óxido de aluminio cortan másrápidamente, duran […]
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 320"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 320

    $2,510

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299