No hay productos en el carrito.
DESTORNILLADOR DE GOLPE PHILLIPS
- Cumple con las normas DIN 5260-PH, ISO8764-PH
- Con eje hexagonal y tuerca de llave inglesa.
- Eje niquelado, protección contra la corrosión.
- Punta estrecha negra, mayor capacidad de apriete y ajuste más preciso.
- Mango ergonómico, agarre seguro lo que disminuye la fatiga del usuario.
- te de fricción para asegurar la mayor transmisión de fuerza posible.
REF: 0613-322-2
DSTORNILL ZEBRA GOLP PH2 L206MM
$89,920
Unidades disponibles
Descripción
DESTORNILLADOR DE GOLPE PHILLIPS
Sé el primero en opinar sobre "DSTORNILL ZEBRA GOLP PH2 L206MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 320
$2,838Unidades disponibles
REF: 0577151320
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 5MM L40MM
$829Unidades disponibles
REF: 0475-5-40
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR DOBLE PIN 10 2×1.0MM2 ROJO
$93Unidades disponibles
REF: 0557300021
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320
$3,217Unidades disponibles
REF: 08570109320
Añadir al carrito - Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM
$7,537Unidades disponibles
REF: 0542-35-15
Añadir al carrito - acero revest. cinc aplic. mecán.
ARAND PRES GUASA DE ACO CINCADO D 14
$540Unidades disponibles
REF: 0441-14
Añadir al carrito - Broca escalonada
SET BROCA ESCALONAD HSS 4-12/4-20/4-30
$1,169,513Unidades disponibles
REF: 0694-027-1
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ARAND DE SEGUR DENTADA D 21MM
$1,983Unidades disponibles
REF: 0493-20
Añadir al carrito - escalonada
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 21X23MM ECO
$31,715Unidades disponibles
REF: 0713304023
Añadir al carrito - escalonada
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 24X27MM ECO
$43,067Unidades disponibles
REF: 0713304027
Añadir al carrito

DSTORNILL ZEBRA GOLP PH2 L206MM
$89,920
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.