Saltar enlaces
Electrodo con revestimiento celulósico potásico E6011
  • Este electrodo es apto para ser utilizado en todas las
    aplicaciones de soldadura en acero al carbono, especialmente
    en trabajos donde se requiera alta penetración.
  • Apropiado para soldar: cordón de raíz en cañerías, cañerías
    de oleoductos, reparaciones generales, estructuras, planchas
    galvanizadas
  • Electrodo con revestimiento celulósico utilizado en soldadura de
    aceros al carbono de resistencia a la tensión hasta 60.000 psi
  • Gran resistencia a la ruptura.
  • Los residuos son fáciles de remover.
  • Garantiza una excelente calidad y perfección en el cordón de
    soldadura.
  • Ideal para soldadura continua o por punto.
  • Trabaja en todas posiciones, excepto vertical descendente

principales_ventajas

  • Excelente soldabilidad.
  • Fácil eliminación de la escoria.
  • Soldadura en todas las posiciones

seguridad_manipulacion

  • Lea y comprenda esta información.
  • Proteger a sí mismo y a los demás a través de las buenas
    prácticas de seguridad.
  • Los humos y gases emitidos durante la soldadura pueden ser
    peligrosos.
  • Mantenga la zona de trabajo bien ventilada y utilice el
    extractor junto al lugar de soldadura para mantener los humos y
    los gases alejados de su respiración y del área de trabajo.
  • Las emisiones procedentes del arco eléctrico pueden causar
    daños graves en los ojos y la piel.
  • Utilice la protección correcta para los ojos, los oídos y el
    cuerpo.
  • Los choques eléctricos pueden causar la muerte. Para evitar
    esta fatalidad, se deben utilizar todos los equipos de protección
    adecuados.
  • No toque componentes eléctricos conectados a la red.

informacion_adicional

Propiedades mecánicas del metal soldado (valores de referencia)

REF: 0982601132
ELCTROD E6011 1/8 3.2MM 5 KG

$127,330

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
ELCTROD E6011 3/32 2.5MM 5 KG
Electrodo con revestimiento celulósico potásico E6011
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Electrodo con revestimiento celulósico potásico E6011

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "ELCTROD E6011 1/8 3.2MM 5 KG"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    ELCTROD E6011 1/8 3.2MM 5 KG

    $127,330

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299