Saltar enlaces

ELECTRODO 308L 3/32″ 2.5 mm 5 KG

$475,830

Electrodo con revestimiento Rutílico E308L-16

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0982308025 Categoría:

Descripción

Electrodo con revestimiento Rutílico E308L-16

  • Para soldar aceros inoxidables austeníticos con un contenido
    extra bajo de carbono.
  • Para aceros inox. AISI 204, 301, 302, 304, 304L, 321, 347,
    308 y 308L
  • Equipos químicos y petroquímicos
  • Cisternas que contengan productos químicos corrosivos.
  • Soldadura de tubería y construcción de tanques para las
    industrias: Química, petroquímica, alimenticia, textil y cervecera.
  • Electrodo para aceros inoxidables austeníticos
  • Revestimiento rutílico.
  • Corriente continua, electrodo positivo o corriente alterna
    (CCEP,CA)
  • Gran resistencia a la ruptura.
  • Los residuos son fáciles de remover.
  • Garantiza una excelente calidad y perfección en el cordón de
    soldadura.
  • Trabaja en todas posiciones, excepto vertical descendente.
  • El depósito es de acero inoxidable austenítico.
  • Excelente soldabilidad.
  • Fácil eliminación de la escoria.
  • Soldadura en todas las posiciones.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos