Saltar enlaces

EQUIPO DE SOLDADURA MIG 200 MULTIPROCESO

$14,456,068

Equipo multiproceso tecnologia inverter muy versátil que permite soldar MMA, TIG, MIG con hilo de acero, aluminio y Flex Core. Puede utilizar hilos que van desde 0.8 a 1mm de diámetro y electródos recubiertos hasta un máximo de 5mm.

SKU: 0702-352-200 Categoría:

Descripción

Equipo multiproceso tecnologia inverter muy versátil que permite soldar MMA, TIG, MIG con hilo de acero, aluminio y Flex Core. Puede utilizar hilos que van desde 0.8 a 1mm de diámetro y electródos recubiertos hasta un máximo de 5mm.

Para diferentes tipos de soldadura (MMA, MIG/MAG, TIG),
unir materiales diferentes (aceros al carbono, aceros aleados,
aluminio(en modo MIG), cobre-silicio, etc.)

•Equipo electrónico para soldadura por hilo (MIG -MAG-hilo
hueco), TIG y electrodo recubierto
•Sólida construcción superando ampliamente las especificaciones
europeas 2004/108/CE, 2002 /95/ CE y EN / IEC 60974
•Portabobinas profesional con capacidad para bobinas grandes
(15kg)
•Mecanismo de arrastre de presión con potente motor de 60w.
Rodillo de 0.8mm /1.0 mm.
•Fácil de regular: controles analógicos clásicos para ajuste de
precisión de corriente, tensión y velocidad de hilo.
•Botón para alimentación del hilo a la antorcha o pistola de
soldar.
•Ligero y pequeño para sus prestaciones, 4 ruedas giratorias y
mango de transporte ergonómico.
•El modo MMA (electrodo recubierto) inluye las ventajas Hot
Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el inicio del proceso de
soldadura, mejorardo su estabilidad y evitando que el electrodo
se pegue por mal manejo

•Solicitamos que antes de colocar el equipo en operación,
el usuario siga rigurosamente las instrucciones presentadas
en el manual de instrucciones incluido con el equipo y en las
referencias de normas sugeridas, que involucra el procedimiento
de soldadura.
•El objetivo del procedimiento de lectura del manual es
aprovechar todo el potencial del equipo, obteniendo los mejores
resultados posibles propuestos por el proceso de soldadura, sin
dejar de lado los aspectos de seguridad para el operador, o
para las instalaciones de la empresa.

•Equipo Inverter IGBT de 200 Amperios al 60%,
diseñado para procesos MIG, TIG, MMA de
la mayor calidad, para hilos 0.8 -1.0mm, TIG y
electrodo recubierto hasta 5mm.
•Fácil y sencilla inversión de polaridad.
•Amplia devanadora para bobinas grandes de
15kg
•Transportable y robusto.
•Incluye antorcha de calidad BINZEL 15AK,
cables para masa y pinza portaelectrodo