No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 100.
REF: 0255-6-10
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X10 5.8 GRAD 2
$258
Unidades disponibles
Categorías: 8, acero común 8, DIN, DIN 939, Espárrago, Normalizado, Tornillos métricos/imperiales, Tornillos prisioneros
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 3X4 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 4X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 4X4 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 4X5 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 5X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 5X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 5X8 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X16 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 6X6 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X16 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X20 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X10 5.8 GRAD 2" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Llave de impacto neumática 3/8 pulg. Nano
PISTOLA IMPACTO NEUMÁTICA 3/8 NANO
$1,359,830Unidades disponibles
REF: 0703007028
Añadir al carrito - Amoladora recta
KIT MOTOR TOOL Y FRESAS METALICAS 5 PCS
$1,959,234El precio original era: $1,959,234.$719,899El precio actual es: $719,899.Ahorras: $1,239,335
Unidades disponibles
REF: 997KIT112406
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 32
$2,294Unidades disponibles
REF: 0438-32
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6MMPEAD C/ANILLO – 200 PCS
$16,065Unidades disponibles
REF: 39036_35
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 4MM L20MM
$645Unidades disponibles
REF: 0475-4-20
Añadir al carrito - Lijadora orbital
KIT LIJADORA ERGO + PLATO 5 + DISCOS
$1,957,143Unidades disponibles
REF: 997KIT082403
Añadir al carrito - 3 unidades
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16
$492,579Unidades disponibles
REF: 0639-34-16
Añadir al carrito
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X10 5.8 GRAD 2
$258
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.