No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
REF: 0255-6-16
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X16 5.8 GRAD 2
$534
Unidades disponibles
Categorías: 8, acero común 8, DIN, DIN 939, Espárrago, Normalizado, Tornillos métricos/imperiales, Tornillos prisioneros
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 3X4 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 4X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 4X4 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 4X5 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 5X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 5X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 5X8 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 6X6 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X16 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X20 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X16 5.8 GRAD 2" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anclajes
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 1/4- 6MM – 100 PCS
$8,925Unidades disponibles
REF: 09036_30
Añadir al carrito - escalonada
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 16X17MM ECO
$19,719Unidades disponibles
REF: 0713304017
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$10,710Unidades disponibles
REF: 0903000902
Añadir al carrito - Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 37
$589,976Unidades disponibles
REF: 1899301370
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 24
$1,496Unidades disponibles
REF: 0439-24
Añadir al carrito - Acero cincado bicromatado
ANILLO SEGUR AGRICOL ACO BICROM D8XL42MM
$6,629Unidades disponibles
REF: 0472-8
Añadir al carrito - CONJ COPAS RATCHET 1/4"
KIT SET COPAS ZEBRA 1/4 + 1/2 + SET LLAVES COMB
$2,362,831Unidades disponibles
REF: 997KIT092459
Añadir al carrito - acero cincado tipo 1 AW 30
TOR-AVELL-RANUR-AW30-A2K ZINC-7.5X82 AMO III
$2,560Unidades disponibles
REF: 023473082
Añadir al carrito
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X16 5.8 GRAD 2
$534
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.