WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • ESPONJA LIJA GR.160

ESPONJA LIJA GR.160

Ref: 0587-01-160

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Esponja para lijar metal y madera. Bloque de espuma con óxido de aluminio para lijado de superficies. Rinde más que una lija común. 

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Indicado para cualquier superficie, como: acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, fibra, plástico, madera*, yeso, pinturas y revestimientos.
  • Preparación y acabado de piezas plásticas y fibras, tales como: bumper, tanques plásticos, etc.
  • Puede ser utilizado para el lijado de masillas, primers, preparación de chapas, entre otros.
    * MDF, MDP, contrachapados, chapas naturales.
  • Tamaño: 100mm x 68mm x 25 mm
  • Papel de lija y espuma de soporte en una pieza.
  • Se adapta a todas las formas y por lo tanto es de aplicación universal.
  • Reutilizable después de enjuagar en agua.
  • Mayor comodidad durante el funcionamiento lijado.
  • Lijado producido con óxido de aluminio fundido en la espuma.
  • Existen diferentes granos disponibles, desde el 60 hasta el 220.
  • Recomendada para trabajos en seco y humedo.
  • Fácilmente adaptable a todas las superficies.
  • Puede utilizarse en los cuatro lados de la esponja.
  • El material abrasivo no se desprende de la esponja.
Ref: 0587-01-160 ESPONJA LIJA GR.160 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
ESPONJA LIJA GR.160

ESPONJA LIJA GR.160

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.