No hay productos en el carrito.
- Excelente adherencia sobre todos los materiales (excepto
PE, PP, PTFE y siliconas). - Elevados beneficios en aislamiento acústico y térmico.
- Gran poder de relleno.
- Excelente estabilidad dimensional. No hay contracción ni
expansión del volumen después de la curación. - La espuma curada resiste temperaturas entre -30ºC y +80ºC.
- Clase de inflamabilidad (DIN 4102): B3
$73,339 El precio original era: $73,339.$32,900El precio actual es: $32,900.
Ahorras: $40,439
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
Descripción
Es una espuma de poliuretano monocomponente, autoexpandible, de alta calidad, lista para su uso, para instalaciones y aislamientos.
Este producto cura y se expande en contacto con el agua y la humedad del aire. Tiene una estructura homogénea, con excelente capacidad de expansión y alta resistencia al desgaste, al frío y a la mayoría de productos químicos. Está formulado con
gases libres de CFC, completamente inofensivos para la capa de ozono
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Abrazaderas con perno
ABRAZADERA DE TORQUE ALTO W1 92X97X20
$10,294Unidades disponibles
REF: 0537829297
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M6
$1,233Unidades disponibles
REF: 0558-521-9
Añadir al carrito - Disco de corte
DISCO CORTE THUNDER INOX 180X1,6X22
$10,662El precio original era: $10,662.$5,799El precio actual es: $5,799.Ahorras: $4,863
Unidades disponibles
REF: 0664180301
Añadir al carrito - HERR. PRUEBA DE COMPRESIÓN
MEDIDOR DE COMPRES MOTORES GASOLINA
$991,100Unidades disponibles
REF: 907-020-70
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRAZ METLICA ZN 110X130 ANCHO 12 MM
$3,244Unidades disponibles
REF: 0545114134
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 180
$3,027Unidades disponibles
REF: 8570108180
Añadir al carrito
$73,339 El precio original era: $73,339.$32,900El precio actual es: $32,900.
Ahorras: $40,439
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.