Cargando...

Saltar enlaces
Estantería fabricada en acero para utilizar con gavetas plásticas de medidas combinadas, con sistema de encastre simple y manual. Ideal para organizar diversos productos como, tornillos, tuercas, arandelas, terminales eléctricas y piezas pequeñas en general.
  • Fabricado en acero.
  • Pintura epoxi.
  • Sistema de encastre simple que no necesita de herramientas para su montaje.
  • Medidas (Alto x Ancho x Profundidad): 120 x 103 x 38 cm. ?Incluye 27 gavetas N°3, 18 gavetas N°5 y 4 gavetas N°7.

Resiste hasta 110 kg de carga correctamente distribuído en toda la estantería.

principales_ventajas

  • Multiusos.
  • Pintura epoxi.
  • Fácil instalación.

datos_tecnicos

REF: 0962200913
ESTANTERIA CON 49 GAVETAS MIXTA NR 3.5.7

$2,715,634

Unidades disponibles

Descripción

Estantería fabricada en acero para utilizar con gavetas plásticas de medidas combinadas, con sistema de encastre simple y manual. Ideal para organizar diversos productos como, tornillos, tuercas, arandelas, terminales eléctricas y piezas pequeñas en general.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "ESTANTERIA CON 49 GAVETAS MIXTA NR 3.5.7"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    ESTANTERIA CON 49 GAVETAS MIXTA NR 3.5.7

    $2,715,634

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299