Saltar enlaces
Llave universal de filtros de aceite de 3 patas con relieve que se adaptan al contorno del filtro de forma mecánica como garras.
No se pudo obtener el video del producto.
  • Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros, motocicletas.
  • Fabricado en acero de alta calidad con gran resistencia y sin deformación.
  • Adecuado para herramientas de accionamiento cuadrado de 1/2? y 3/8 ?. 
  • También es adecuado para usar con una llave de 21 mm (13/16 ?).
  • Diseño especial del engranaje, sujetará los filtros de aceite con mayor firmeza.
  • Garras perfectas para quitar filtros de aceite de 64 mm (2? 3/8) a 120 mm (4? 3/4) de diámetro.
  • Diseño de pata moleteada de alta resistencia para mayor agarre y resistencia.

principales_ventajas

  • Permite extraer y colocar todos los filtros circulares, tanto metálicos como plásticos. 
  • Las garras agarran el filtro con más fuerza a medida que aumenta el par. 
  • Permite su uso en lugares reducidos.

datos_tecnicos

[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714570201
EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE UNIV DE 3 PATAS

$118,830

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299