Saltar enlaces

EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE UNIVERSAL DE 3 PATAS

$206,354

Llave universal de filtros de aceite de 3 patas con relieve que se adaptan al contorno del filtro de forma mecánica como garras.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0714570201 Categoría:

Descripción

Llave universal de filtros de aceite de 3 patas con relieve que se adaptan al contorno del filtro de forma mecánica como garras.

  • Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros, motocicletas.
  • Fabricado en acero de alta calidad con gran resistencia y sin deformación.
  • Adecuado para herramientas de accionamiento cuadrado de 1/2? y 3/8 ?. 
  • También es adecuado para usar con una llave de 21 mm (13/16 ?).
  • Diseño especial del engranaje, sujetará los filtros de aceite con mayor firmeza.
  • Garras perfectas para quitar filtros de aceite de 64 mm (2? 3/8) a 120 mm (4? 3/4) de diámetro.
  • Diseño de pata moleteada de alta resistencia para mayor agarre y resistencia.
  • Permite extraer y colocar todos los filtros circulares, tanto metálicos como plásticos. 
  • Las garras agarran el filtro con más fuerza a medida que aumenta el par. 
  • Permite su uso en lugares reducidos.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos