No hay productos en el carrito.
Discos de lija vulcanizados de corindón
- Grano P16 - P40: limpieza de óxido, elimina hilos de soldadura y alambres, para el lijado de cantos.
- Grano P36 - P80: para el lijado de piezas bañadas de algún material.
- Grano P50 - P120: lijado de viejas capas lacadas, lijado de carrocerías antes de enmasillar, para la limpieza de superficies metálicas.
- Motor Monofásico
- Gran dispersión de óxido de aluminio.
- Con Ø interno de 22 mm y cruz para adaptar al plato de goma.
- Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
- De larga duración.
- Igualdad de lijado en toda la superficie.
- Fácil recambio.
- Alto rendimiento.
- Granulado que no se desprende.
- No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.
principales_ventajas |
|
seguridad_manipulacion |
|
condiciones_almacenamiento |
|
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
REF: 0580-180-24
FIBRODISC CON. p
$17,525
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR36 Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindón. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Discos de lija vulcanizados de corindón
Sé el primero en opinar sobre "FIBRODISC CON. p" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios automoción
TERNL ELECTR PVC EMPALME C 10/12 27MM
$1,560Unidades disponibles
REF: 0558-927-4
Añadir al carrito - desechables
OVEROL-BLANCO-CAT3-TYPE5/6-M
$163,974Unidades disponibles
REF: 9501006783
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-K MARIPOSA NYL 3/8X50MM – 25PCS
$17,850Unidades disponibles
REF: 390311
Añadir al carrito - CONJ DE LLVS ACODADAS
SET LLAVES ACODADAS 12 PCS
$645,830Unidades disponibles
REF: 575430542
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP NEGRO 5-6 5/32X1/2
$111Unidades disponibles
REF: 0938-532-12-N
Añadir al carrito - BLACK DEALS
GRASA LIQUIDA HHS 2000 – 200ML
$38,931El precio original era: $38,931.$20,900El precio actual es: $20,900.Ahorras: $18,031
Unidades disponibles
REF: 0893106002
Añadir al carrito - Máquinas
KIT REMACHADORA NEUM. + 1.500 REMACHES
$1,429,434Unidades disponibles
REF: 997KIT082402
Añadir al carrito
FIBRODISC CON. p
$17,525
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.