WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 100

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 100

Ref: 0580-115-100

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Discos de lija vulcanizados de corindón

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  • Grano P16 – P40: limpieza de óxido, elimina hilos de soldadura y alambres, para el lijado de cantos.
  • Grano P36 – P80: para el lijado de piezas bañadas de algún material.
  • Grano P50 – P120: lijado de viejas capas lacadas, lijado de carrocerías antes de enmasillar, para la limpieza de superficies metálicas.
  • Motor Monofásico
  • Gran dispersión de óxido de aluminio.
  • Con Ø interno de 22 mm y cruz para adaptar al plato de goma.
  • Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
  • De larga duración.
  • Igualdad de lijado en toda la superficie.
  • Fácil recambio.
  • Alto rendimiento.
  • Granulado que no se desprende.
  • No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.
  • Gran dispersión de óxido de aluminio.
  • De larga duración.
  • Igualdad de lijado en toda la superficie.
  • Alto rendimiento.
  • Granulado que no se desprende
Ref: 0580-115-100 FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 100 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 100

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 100

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0580-115-24 FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 24 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 24

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 24

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0580-115-30 FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 30 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 30

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 30

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0580-115-50 FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 50 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 50

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 50

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0580-180-100 FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR100 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR100

FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR100

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0580-180-120 FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 120 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 120

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 120

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0580-180-16 FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 16 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 16

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 16

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0580-180-50 FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 50 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 50

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 50

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0580-180-60 FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 60 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 60

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 60

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0580-180-80 FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 80 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 80

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 80

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0580-9115-60 FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO SIN CRUZ 115X22 GRANO 60 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO SIN CRUZ 115X22 GRANO 60

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO SIN CRUZ 115X22 GRANO 60

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.