Saltar enlaces

FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 120

$16,357

Discos de lija vulcanizados de corindón.

SKU: 0580-180-120 Categoría:

Descripción

Discos de lija vulcanizados de corindón.

  • Grano P16 – P40: limpieza de óxido, elimina hilos de soldadura y alambres, para el lijado de cantos.
  • Grano P36 – P80: para el lijado de piezas bañadas de algún material.
  • Grano P50 – P120: lijado de viejas capas lacadas, lijado de carrocerías antes de enmasillar, para la limpieza de superficies metálicas.
  • Motor Monofásico
  • Gran dispersión de óxido de aluminio.
  • Con Ø interno de 22 mm y cruz para adaptar al plato de goma.
  • Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
  • De larga duración.
  • Igualdad de lijado en toda la superficie.
  • Fácil recambio.
  • Alto rendimiento.
  • Granulado que no se desprende.
  • No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.
  • Gran dispersión de óxido de aluminio.
  • De larga duración.
  • Igualdad de lijado en toda la superficie.
  • Alto rendimiento.
  • Granulado que no se desprende