No hay productos en el carrito.
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 60
$16,697
Discos de lija vulcanizados de corindón.
Descripción
Discos de lija vulcanizados de corindón.
- Grano P16 – P40: limpieza de óxido, elimina hilos de soldadura y alambres, para el lijado de cantos.
- Grano P36 – P80: para el lijado de piezas bañadas de algún material.
- Grano P50 – P120: lijado de viejas capas lacadas, lijado de carrocerías antes de enmasillar, para la limpieza de superficies metálicas.
- Motor Monofásico
- Gran dispersión de óxido de aluminio.
- Con Ø interno de 22 mm y cruz para adaptar al plato de goma.
- Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
- De larga duración.
- Igualdad de lijado en toda la superficie.
- Fácil recambio.
- Alto rendimiento.
- Granulado que no se desprende.
- No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos
- Gran dispersión de óxido de aluminio.
- De larga duración.
- Igualdad de lijado en toda la superficie.
- Alto rendimiento.
- Granulado que no se desprende
-
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 115MM GRANO 100
$8,626REF: 0580-115-100
Añadir al carrito -
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 120
$16,357REF: 0580-180-120
Añadir al carrito -
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 16
$16,357REF: 0580-180-16
Añadir al carrito -
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 50
$16,357REF: 0580-180-50
Añadir al carrito -
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 60
$16,697REF: 0580-180-60
Añadir al carrito -
FIBRODISCO VULCANIZADO PARA ACERO CON CRUZ 180MM GRANO 80
$16,357REF: 0580-180-80
Añadir al carrito