Saltar enlaces

FITTING DE ROSCA 1/4” ACERO

$35,959

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0699-100-614 Categoría:

Velocidad de flujo alta de hasta 2100 l/Min y una presión de trabajo máxima de 16 bar.
Permite el suministro del aire comprimido y un aprovechamiento óptimo de salida del aire comprimido. Generando así una mayor productividad y una disminución de los costos de energía.
De diseño ergonómico casquillo de blocaje.
Esto garantiza un agarre seguro y evita que se salga.
Requiere poca fuerza de acoplamiento permitiendo coger en una sola mano.
Sólo una fuerza mínima requerida para el acoplamiento sencillo, rápido, seguro y desacoplamiento.
Conexiones herméticas.
Bajo consumo de energía y alto nivel de eficiencia.
Recubierto de acero endurecido y casquillos de fijación.
Para max. capacidad de carga y larga vida útil.
Las superficies expuestas son de cromado, niquelado o galvanizado.
Alta resistencia a la corrosión y protección, incluso en condiciones exigentes.
Serie 2000 son accesorios que cumplen con la norma europea y tienen un diámetro nominal de 7,6 mm

0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos