No hay productos en el carrito.
FRESA CERÁMICA DE 18 MM * 30 MM VÁSTAGO DE 1/4"
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
REF: 0680-18-30
FRES CERAMC D 18 MM 30 MM VASTG D 1/4IN
$17,745
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | FRES CERA CILIN 13X20 MM VASTAGO 1/8IN FRESA CERÁMICA DE 13 MM * 20 MM VÁSTAGO DE 1/8″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES ESMERIL PUNT CERAMNICA 1/4 20X25 FRESA DE ESMERIL PUNTA DE CERAMNICA DE 1/4 20X25 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC D 20 MM 65 MM VASTG D 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 20 MM * 65 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA-21 20X20MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC DE 30MM 6MM VASTG DE 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 30 MM * 6 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PUNT DE ESMERIL RD DIN 69170 D16 G30 PUNTA DE ESMERIL REDONDA DIN 69170 D16 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC D 40 MM 10 MM VASTG D 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 40 MM * 10 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PUNT ESMERIL PUNT DIN 69170 D13XL20 G30 PUNTA DE ESMERIL EN PUNTA DIN 69170 D13XL20 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PUNTA DE ESMERIL CON. PUNTA DE ESMERIL CONO-CILINDRICA DIN 69170 D20XL25 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC DE 6MM 20MM VASTG DE 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 6 MM 20 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC DE 6MM 27MM VASTG DE 1/4IN | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES ESMERIL PUNT DE CERAMC-61 20X25 MM FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA-61 20X25 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D13XL20 G30 PUNTA DE ESMERIL CILINDRICA DIN 69170 D13XL20 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D25XL25 G30 PUNTA DE ESMERIL CILINDRICA DIN 69170 D25XL25 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC D 30 MM 30 MM VASTG D 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 30 MM * 30 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC DE 5MM 13MM VASTG DE 1/8IN FRESA CERÁMICA DE 5 MM * 13 MM VÁSTAGO DE 1/8″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
FRESA CERÁMICA DE 18 MM * 30 MM VÁSTAGO DE 1/4″
Sé el primero en opinar sobre "FRES CERAMC D 18 MM 30 MM VASTG D 1/4IN" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Broca de hexágono interior de 10 mm
PUNTA ALLEN 3/8IN 8MM
$17,119Unidades disponibles
REF: 0614-788-308
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP BLANCO 5-6 5/32X1/2
$119Unidades disponibles
REF: 0938-532-12-B
Añadir al carrito - autobloqueo
TUERCA HEX SEGUR M14-1.5 LLAVE 22
$1,385Unidades disponibles
REF: 0368-14-15
Añadir al carrito - CJTO. RATCHET & COPAS 1/2" -23PCS RED LINE
SORT RATCHET & COPAS 1/2 23PCS IN
$1,102,641Unidades disponibles
REF: 576313_231
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS
$5,791Unidades disponibles
REF: 090310250
Añadir al carrito - cabeza cilíndrica
TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X25 4.8 GRAD2
$339Unidades disponibles
REF: 0040-4-25
Añadir al carrito

FRES CERAMC D 18 MM 30 MM VASTG D 1/4IN
$17,745
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.