No hay productos en el carrito.
FRESA CERÁMICA DE 40 MM * 10 MM VÁSTAGO DE 1/4"
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
REF: 0680-40-10
FRES CERAMC D 40 MM 10 MM VASTG D 1/4IN
$14,931
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | FRES CERA CILIN 13X20 MM VASTAGO 1/8IN FRESA CERÁMICA DE 13 MM * 20 MM VÁSTAGO DE 1/8″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC D 18 MM 30 MM VASTG D 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 18 MM * 30 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES ESMERIL PUNT CERAMNICA 1/4 20X25 FRESA DE ESMERIL PUNTA DE CERAMNICA DE 1/4 20X25 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC D 20 MM 65 MM VASTG D 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 20 MM * 65 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA-21 20X20MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC DE 30MM 6MM VASTG DE 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 30 MM * 6 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PUNT DE ESMERIL RD DIN 69170 D16 G30 PUNTA DE ESMERIL REDONDA DIN 69170 D16 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PUNT ESMERIL PUNT DIN 69170 D13XL20 G30 PUNTA DE ESMERIL EN PUNTA DIN 69170 D13XL20 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PUNTA DE ESMERIL CON. PUNTA DE ESMERIL CONO-CILINDRICA DIN 69170 D20XL25 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC DE 6MM 20MM VASTG DE 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 6 MM 20 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC DE 6MM 27MM VASTG DE 1/4IN | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES ESMERIL PUNT DE CERAMC-61 20X25 MM FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA-61 20X25 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D13XL20 G30 PUNTA DE ESMERIL CILINDRICA DIN 69170 D13XL20 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D25XL25 G30 PUNTA DE ESMERIL CILINDRICA DIN 69170 D25XL25 G30 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC D 30 MM 30 MM VASTG D 1/4IN FRESA CERÁMICA DE 30 MM * 30 MM VÁSTAGO DE 1/4″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRES CERAMC DE 5MM 13MM VASTG DE 1/8IN FRESA CERÁMICA DE 5 MM * 13 MM VÁSTAGO DE 1/8″ | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
FRESA CERÁMICA DE 40 MM * 10 MM VÁSTAGO DE 1/4″
Sé el primero en opinar sobre "FRES CERAMC D 40 MM 10 MM VASTG D 1/4IN" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- 6 V/12 V
BOMB LED S25 1 CONT 12V AMBAR BAU15s PAR
$17,291Unidades disponibles
REF: 0721196312
Añadir al carrito - Extractor de tornillos
EXTRACTOR DE TORNS MACHO IZQUIERDO M8-11
$35,859Unidades disponibles
REF: 0695-348-314
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X10 CLASE 4.8 GRADO 2
$340Unidades disponibles
REF: 0048-6-10
Añadir al carrito - Eliminador concentrado de resina
LIMPIA DE RESINA 5LTR
$497,042Unidades disponibles
REF: 0893-611
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 – 5 MM 200 PCS
$8,879Unidades disponibles
REF: 0903000910
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MMFRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MM
$125,276Unidades disponibles
REF: 0616001011
Añadir al carrito - Equipos de medición
FLEXOMETRO METRICO IN ESTANDAR L5M A19MM
$54,958Unidades disponibles
REF: 071464_572
Añadir al carrito - Máquinas
KITA01 PISTOLA HVLP 1,3 PREMIUM+MANGUERA
$1,719,482Unidades disponibles
REF: 997KIT012301
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CLIP G.PLAST COROLLA/HILUX/SUBARU
$2,432Unidades disponibles
REF: 0501130008
Añadir al carrito

FRES CERAMC D 40 MM 10 MM VASTG D 1/4IN
$14,931
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.