No hay productos en el carrito.
Dentado en cruz similar a 8032 / 8033
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros.
Desbarbado con tecnología robótica, remoción de rebarbas en bordes interiores, alisado de superficies, alisado de cordones de soldadura en áreas visibles, modelado, biselado y trabajos generales de desbarbado
Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material
El tiempo consumido se reduce al mínimo.
Recubrimiento TIALN
Recubrimiento de protección con una dureza de 3.600 HV y resistencia térmica hasta 900°C.
$139,889
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET HISOPO D12XL21XLT66 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET LLAMA D12XL30XLT75 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET CILINDRICA D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MMFRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET CILIND DENT FRONT D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA ALU CILIND. DENT FRONT D6XL16MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. Gran volumen de viruta con excelente desempeño de la máquina Gracias a la optimizada geometría de corte. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET CILIND PUNTA REDON D6XL18XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET CILIND PUNTA REDON D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA ALU CILIND REDONDEADA D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. Gran volumen de viruta con excelente desempeño de la máquina Gracias a la optimizada geometría de corte. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET ESFERICA D6XL4.7XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM FRESAS METÁLICAS CON DENTADO MX | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA ALU ARQUEADA REDOND D6XL18MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA ALU ARQUEADA REDOND D12XL25MM Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET ARQUEADA PUNTA D6XL18XLT50 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET ARQUEADA PUNTA D12XL25XLT70 MM El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET CON. p FRESA METALICA -TC-SKM-MX-D6-WL20MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET CON. p Forma oval con punta redonda | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET CONICA REDOND D10XL20XLTX65 El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | FRESA MET CON. p El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Dentado en cruz similar a 8032 / 8033
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Destornillador
DESTORNILLADOR TORX 40 X 150MM
$23,426Unidades disponibles
REF: 0613256011
Añadir al carrito - P - one step
TARRO MEZCLADOR DE PINTURA 700 ML
$7,028Unidades disponibles
REF: 0891406700
Añadir al carrito - 1/2 pulg.
LLAVES DE LINEA RATCHET – MANDO 1/2′ – JUEGO 5 PIEZAS
$1,261,222Unidades disponibles
REF: 1952120005
Añadir al carrito - eléctrico
TALAD PERCUTOR ELECTRICO 950W
$2,003,464Unidades disponibles
REF: 0702-950-110
Añadir al carrito - Valorado con 5.00 de 57 piezas
JUEGO DE BROCAS SDS PLUS 7 PCS
$199,083Unidades disponibles
REF: 0648770001
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M6
$1,233Unidades disponibles
REF: 0558-521-9
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X35 GRAD 5
$810Unidades disponibles
REF: 0057-6-35
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 100
$2,510Unidades disponibles
REF: 0577150100
Añadir al carrito - Abrasivos
POMO ESPUMA VERDE VELCRO DURO 7 (170mm)
$80,780Unidades disponibles
REF: 0585170001
Añadir al carrito - cabeza cilíndrica
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X30 GRA2
$796Unidades disponibles
REF: 5103006030
Añadir al carrito

$139,889
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.