Cargando...

Saltar enlaces

Procesamiento de contornos, remoción de rebabas en bordes interiores, alisado de superficies soldadas, trabajos de fresado, incluso en la construcción de componentes sensibles de máquinas, moldes y modelos.

Dentado similar a 8032 / 8033
Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie.


Gran volumen de viruta con excelente desempeño de la máquina
Gracias a la optimizada geometría de corte.


Buen funcionamiento incluso a altas velocidades
Dientes de aluminio con un buen comportamiento incluso a una velocidad de 1.100 m/min.

REF: 0616001411
FRESA ALU CILIND. DENT FRONT D6XL16MM

$167,667

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET HISOPO D12XL21XLT66 MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET LLAMA D12XL30XLT75 MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MMFRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CILIND DENT FRONT D12XL25XLT70MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM
Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. Gran volumen de viruta con excelente desempeño de la máquina Gracias a la optimizada geometría de corte.
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D6XL18XLT50MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES MET CILIND PUNT REDON D9.6X19X64MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D12XL25XLT70MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA ALU CILIND REDONDEADA D12XL25MM
Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie. Gran volumen de viruta con excelente desempeño de la máquina Gracias a la optimizada geometría de corte.
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET ESFERICA D6XL4.7XLT50MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM
FRESAS METÁLICAS CON DENTADO MX
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA ALU ARQUEADA REDOND D6XL18MM
Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie.
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D12XL25XLT70 MM
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CON. p
FRESA METALICA -TC-SKM-MX-D6-WL20MM
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CON. p
Forma oval con punta redonda
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA MET CONICA REDOND D10XL20XLTX65
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "FRESA ALU CILIND. DENT FRONT D6XL16MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    FRESA ALU CILIND. DENT FRONT D6XL16MM

    $167,667

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299