Tienda

FRESA ALUMINIO CILIND DENT FRONT D12XL25MM

Ref: 0616001441

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

  • FRESA ALUMINIO CILIND DENT FRONT D12XL25MM

Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Procesamiento de contornos, remoción de rebabas en bordes interiores, alisado de superficies soldadas, trabajos de fresado, incluso en la construcción de componentes sensibles de máquinas, moldes y modelos.

Dentado similar a 8032 / 8033
Para trabajos primarios en máquinas con una gran remoción de material, dejando buena calidad en la terminación de la superficie.

Gran volumen de viruta con excelente desempeño de la máquina
Gracias a la optimizada geometría de corte.

Buen funcionamiento incluso a altas velocidades
Dientes de aluminio con un buen comportamiento incluso a una velocidad de 1.100 m/min.

Ref: 0616001411 FRESA ALUMINIO CILIND. DENT FRONT D6XL16MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FRESA ALUMINIO CILIND. DENT FRONT D6XL16MM

FRESA ALUMINIO CILIND. DENT FRONT D6XL16MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.