WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • FRESA CERÁMICA DE 5 MM  13 MM VÁSTAGO DE 1/8″ 
  • FRESA CERÁMICA DE 5 MM  13 MM VÁSTAGO DE 1/8″ 

FRESA CERÁMICA DE 5 MM 13 MM VÁSTAGO DE 1/8″ 

Ref: 0680-5-13

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Ref: 0680-10-13 FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA 1/8 10X13 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA 1/8 10X13

FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA 1/8 10X13

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0680-5-13 FRESA CERÁMICA DE 5 MM 13 MM VÁSTAGO DE 1/8″  10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FRESA CERÁMICA DE 5 MM  13 MM VÁSTAGO DE 1/8″ 

FRESA CERÁMICA DE 5 MM 13 MM VÁSTAGO DE 1/8″ 

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0680-8-10 FRESA CERÁMICA DE 8 MM 10 MM VÁSTAGO DE 1/8″  10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
FRESA CERÁMICA DE 8 MM  10 MM VÁSTAGO DE 1/8″ 

FRESA CERÁMICA DE 8 MM 10 MM VÁSTAGO DE 1/8″ 

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.