Saltar enlaces

FRESA MET ARQUEADA PUNTA D6XL18XLT50 MM

$123,684

El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0616007011 Categoría:

Descripción

El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiemp

Desbarbado con tecnología robótica, remoción de rebarbas en bordes interiores, alisado de superficies, alisado de cordones de soldadura en áreas visibles, modelado, biselado y trabajos generales de desbarbado.

Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material

  • El tiempo consumido se reduce al mínimo.

Recubrimiento TIALN

  • Recubrimiento de protección con una dureza de 3.600 HV y resistencia térmica hasta 900°C
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos