Saltar enlaces

FRESA MET CILIND DENT FRONT D9,6XL19XLT64MM

$157,047

El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiempo consumido se reduce al mínimo.

SKU: 0616-001-031 Categoría:

Descripción

El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiempo consumido se reduce al mínimo.

Desbarbado con tecnología robótica, remoción de rebarbas en bordes interiores, alisado de superficies, alisado de cordones de soldadura en áreas visibles, modelado, biselado y trabajos generales de desbarbado.

Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material

  • El tiempo consumido se reduce al mínimo.

Recubrimiento TIALN

  • Recubrimiento de protección con una dureza de 3.600 HV y resistencia térmica hasta 900°C