FRESA MET ESFERICA D9,6XL4,7XLT54MM
$104,500
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiempo consumido se reduce al mínimo
Descripción
El dentado MX para todo propósito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundición, cordones de soldadura, aceros templados y plásticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material El tiempo consumido se reduce al mínimo
Desbarbado con tecnología robótica, remoción de rebarbas en bordes interiores, alisado de superficies, alisado de cordones de soldadura en áreas visibles, modelado, biselado y trabajos generales de desbarbado.
Buen acabado de la superficie con una gran remoción de material
El tiempo consumido se reduce al mínimo.
Recubrimiento TIALN
Recubrimiento de protección con una dureza de 3.600 HV y resistencia térmica hasta 900°C.