Cargando...

Saltar enlaces
Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor. Dispositivos para la protección del circuito eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos.
  • Calidad OEM.
  • Medidas (mm): 9 x 10,9
  • - Tipo de hoja;
    - micro modelo;
    - Fabricado en zinc con policarbonato.

notas

Versiones de 3 A y 4 A contactos con recubrimiento en estaño.

REF: 5208-302-10
FUSIBLE MICRO 10 AMPERIOS ROJO

$991

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
FUSIBLE MICRO 5 AMPERIOS NARANJA
Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor
Ver ProductoAñadir al carrito
FUSIBLE MICRO 15 AMPERIOS AZUL
Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor
Ver ProductoAñadir al carrito
FUSIBLE MICRO 20 AMPERIOS AMARILLO
Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor
Ver ProductoAñadir al carrito
FUSIBLE MICRO 25 AMPERIOS BLANCO
Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor
Ver ProductoAñadir al carrito
FUSIBLE MICRO 30 AMPERIOS VERDE
Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor. Características · Calidad OEM. · Medidas (mm): 9 x 10,9.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Versión con recubrimiento plateado para una mejor liberación del calor. Dispositivos para la protección del circuito eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "FUSIBLE MICRO 10 AMPERIOS ROJO"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    FUSIBLE MICRO 10 AMPERIOS ROJO

    $991

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299