GAFA DE PROTECCION-ANDROMEDA
Ref: 0899-102-110
Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales
Regístrate· Sector automotriz, construcción, químicos, industria pesada, carpinterias, pintado, soldadura y corte.
· Acorde a las normas EN 166 y EN 170. · Innovadora tecnología DUO bicomponentes que proporciona una perfecta protección y confort de uso. · Recubrimiento antiralladuras en el exterior y antivaho permanente en el interior. · Se ajustan perfectamente sobre gafas de prescripción. · Campo de visión panorámico gracias a su cristal curvo. · Ventilación premium que asegura una atmósfera interior anti-irritante. · Combinable con máscara semi-facial. · Banda elástica ajustable. · Lentes de policarbonato resistente a impactos. · 100% protección UV de hasta 400 nm.
· Maxima protección para la vista. · Gran angulo visual, gracias a su cristal curvo. · Permite el uso de lentes de receta · Facil ajuste.
¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.