Saltar enlaces

GAFAS DE SEGURIDAD ELEMENT ESPEJO AZUL

$134,758

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0899-103-211 Categoría:
  • Propósito general para aplicaciones interiores y exteriores que requieren protección contra
  •  Lente de policarbonato resistente a los arañazos
  • Punta suave integrada para un ajuste perfecto
  • Templo de goma suave y antideslizante 
  • Lentes envolventes y medio marco económicas
  • Estilo deportivo: solo pesa 22 g
  • Ligero, cómodo y flexible
  • Ofrece una vista panorámica clara sin obstrucción 
  • Las varillas de goma proporcionan un ajuste no vinculante 
  • La lente de policarbonato resistente a los arañazos proporciona 99% de protección UVA / B / C. 
  • La lente antivaho W2X impide que la lente interna se empañe y obstruya la visión 
  • Las lentes I / O Mirror brindan una protección del 100% contra los dañinos rayos UV. Utilizado entre aplicaciones interiores y exteriores 
  • La lente de espejo Ice Blue proporciona protección contra el deslumbramiento y el brillo excesivos en aplicaciones al aire libre
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos