GAFAS DE SOLDADOR FORNAX DIN5
$205,116
Gafas de seguridad para protección de los ojos contra impacto y con filtro para la soldadura.
Descripción
Gafas de seguridad para protección de los ojos contra impacto y con filtro para la soldadura.
Para uso en oxicorte y soldadura autógena
- Máxima protección en un diseño innovador.
- Protección lateral integrada.
- Lente panorámica para un gran campo de visión. Vista sin distorsiones
- Tecnología de lente especial con recubrimiento de alta calidad.
- Minimiza el resplandor de las chispas de soldadura.
- Superficie de la lente resistente a los arañazos y revestimiento antiempañante permanente en el interior.
- Lente gris para un excelente reconocimiento del color.
- Protección infrarroja y antideslumbrante.
- Protección 100% UV (hasta 400 nm).
- Brazos flexibles de dos componentes para una gran comodidad y un ajuste seguro.
- Ángulo de brazo variable para un ajuste flexible.
- Ajuste seguro sin marcas de presión, incluso después de largos períodos de uso.
- Fácil de usar en combinación con mascarillas de respiración.
- Certificado con normativa EN 166 y EN 169
- Minimiza el resplandor de las chispas de soldadura.
- Protección infrarroja y ultravioleta