No hay productos en el carrito.
Recubrimiento galvánico mono-componente acabado mate
contra la corrosión.
- Reparación de superficies galvanizadas dañadas y uniones de soldadura.
- Como imprimación de polvo de Zinc para protección contra la corrosión de alta resistencia.
- Se puede utilizar en roscas, bordes expuestos, sujetadores, soldaduras, rejas, rejillas, postes eléctricos, transformadores, tuberías, tanques de almacenamiento, válvulas, acero estructural, paneles de interruptores, canaletas de lluvia, cantos, puertas, remolques, automóviles, soporte de vigas, barcos, estructuras a la intemperie, etc.
- Mono-componente con > 94% de Zinc metálico puro.
- Alto rendimiento.
- Secado rápido.
- Combate activamente el óxido y la corrosión.
- Puede ser aplicado en superficies limpias y rugosas en una gran variedad de circunstancias atmosféricas.
- Producto pronto uso
- Rinde hasta 30% más en comparación a productos similares.
- Menor tiempo de secado y repintado.
principales_ventajas |
|
modo_de_uso |
|
condiciones_almacenamiento |
|
datos_tecnicos | |
informacion_adicional | Vida útil: 10 años a partir de la fecha de fabricación presente en el envase. |
REF: 0892200001
GALVAZINC 3000 1KG
$250,033