No hay productos en el carrito.
Gato botella hidráulico con accionamiento mecánico mediante palanca.
Talleres mecánicos, monta llantas, servitecas y lubritecas
- Émbolo cromado.
- Sistema de sellado del pistón que evita el ingreso de partículas al interior del sistema hidráulico.
- Disponible en 2 versiones: 10 y 30 toneladas
- Accionamiento por palanca.
- Soporte del vehículo con muescas para mayor seguridad y mejor ajuste.
principales_ventajas |
|
seguridad_manipulacion |
|
REF: 071554_410
GATO DE BOTELLA 10t
$356,830 El precio original era: $356,830.$199,900El precio actual es: $199,900.
Ahorras: $156,930
Unidades disponibles (14)
Descripción
Gato botella hidráulico con accionamiento mecánico mediante palanca.
Sé el primero en opinar sobre "GATO DE BOTELLA 10t" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de protección personal
GAFAS DE SOLDADOR FORNAX DIN5
$215,367Unidades disponibles
REF: 0984502250
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP 5-6 5/32X1/2
$92Unidades disponibles
REF: 0938-532-120
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED HB4 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830Unidades disponibles
REF: 0721116104
Añadir al carrito - DIN
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4.8X20 MM
$1,683Unidades disponibles
REF: 0937-004-820
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/2 – 12 MM 50 PCS
$8,033Unidades disponibles
REF: 090312260
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 62
$6,527Unidades disponibles
REF: 0438-62
Añadir al carrito - ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX
ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX 122X129MM
$23,630Unidades disponibles
REF: 6884122129
Añadir al carrito - de cuadrado triple
PUNTA BRISTOL 3/8IN M10
$20,230Unidades disponibles
REF: 0614-788-410
Añadir al carrito - Eliminador de óxido
DUO ROST OFF + LIMP FRENOS
$67,659Unidades disponibles
REF: 998KIT082406
Añadir al carrito
GATO DE BOTELLA 10t
$356,830 El precio original era: $356,830.$199,900El precio actual es: $199,900.
Ahorras: $156,930
Unidades disponibles (14)
Reseñas
Aún no hay reseñas.