WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • GIRAMACHUELO VOLVEDOR (M4-M12)

GIRAMACHUELO VOLVEDOR (M4-M12)

Ref: 0657-2

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Herramienta utilizada junto con machuelos en el proceso de elaboración de roscas.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Se utiliza paragirar los machos en el proceso de creación de roscas.

Giramacho universal: 

  • Fabricado en acero rápido (HSS).
  • Disponible en varios tamaños.
  • Para el uso con machos manuales en diámetros: Ø1mm – 33mm (mm) y Ø1 / 16 “- 1 1/4” (pulgadas)

Giramacho en “T” con ratchet:

  • Fabricado en acero rápido (HSS).
  • Tiene un ratchet reversible que simplifica el proceso de roscado 
  • Para el uso con machos manuales en diámetros:  Ø3mm – 12mm (mm) y Ø1 / 8 “- 1/2” (pulgadas)
  • Hecho en acero rápido (HSS)
  • Excelente durabilidad.
  • Bajo riesgo de rotura.
Ref: 0657-3 GIRAMACHUELO VOLVEDOR (M11-M27) 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
GIRAMACHUELO VOLVEDOR (M11-M27)

GIRAMACHUELO VOLVEDOR (M11-M27)

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.