No hay productos en el carrito.
Lubricante seco para piezas deslizables en general.
No se pudo obtener el video del producto.
- Pequeños engranajes.
- Canaletas de vidrio.
- Material en fricción.
- Candados.
- Correderas y correas.
- Reduce el roce entre las partes deslizables instantáneamente.
- Soporta ciertos esfuerzos mecánicos.
- Evita trabas en altas temperaturas.
- Acción duradera.
- Alto poder de penetración (grafito spray).
principales_ventajas | <ul> <li>Acción duradera.</li> <li>Soporta ciertos esfuerzos mecánicos.</li> <li>Alto poder de penetración (grafito spray).</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Agite bien antes de usar.</li> <li>Con la superficie limpia y seca aplique el spray, a una distancia de 15 a 20 cm. En caso del grafito en polvo retire la tapa protectora y direccione el pico en la zona a aplicar.</li> <li>Se formará una superficie protectora y lubricante</li> </ul> |
fb_product_item_id | 7494921283955599 |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893052001
GRAFITO EN SPRAY WURTH 200 ml
$61,029
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120
$2,856REF: 8570108120
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 15 MMX1.78 MM GM 3/4IN
$5,269REF: 0469-096-40
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$2,040REF: 0469-091-65
Añadir al carrito