GRASA HHS DRYLUBE 400ML
Ref: 0893-106-6-F
Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Grasa seca sintética con PTFE altamente resistente a la fuerza centrífuga (altas revoluciones) con excelentes características de minimización de desgaste.

WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales
RegístrateGrasa seca sintética con PTFE altamente resistente a la fuerza centrífuga (altas revoluciones) con excelentes características de minimización de desgaste.
•Adecuada para lubricar elementos de giro rápido, ejemplo: cadenas y partes mecánicas, cables de alambre, cadenas de motos, etc
•Cera seca sintética. No salpica el lubricante en partes de giro rápido y rotativo. Baja adhesión de polvo. Excelente protección contra la corrosión.
•Excelente capacidad de fluidez y penetración. Lubrica en lugares de difícil acceso. Penetra entre partes con la más mínima tolerancia.
•Con lubricante PTFE sólido. Buena estabilidad térmica.
•Excepcional compatibilidad con los materiales. Protege y mantiene O-rings y X-rings. Compatible con plásticos. Comportamiento neutro con las piezas pintadas.
•Resistente a salpicaduras y agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas.
•No contiene silicona, resina o ácido.
•Rango de temperatura: de operación: -30°C a 100°C.
Temporalmente: hasta 180°C.
•Color: amarillento.
¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.