WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • GRASA LÍQUIDA HHS2000 500ml

GRASA LÍQUIDA HHS2000 500ml

Ref: 0893-106-F

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Grasa líquida sintética resistente a altas presiones y temperatura.

descarga ficha Ficha técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  1. Color: transparente.
  2. Lubricante sintético altamente polimerizado. Para lubricar piezas expuestas a altas presiones, golpes u oscilaciones.
  3. Pulverización del material en forma líquida para conseguir la penetración en lugares estrechos.
  4. Evaporación inmediata del disolvente para minimizar el tiempo de adhesión del lubricante sobre la superficie tratada.
  5. Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u
  6. otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.
  7. Resistente a temperaturas desde -35°C hasta +200°C.
  8. Libre de siliconas.
  9. Ideal para la aplicación sobre tornillos de acero inoxidable.
  10. Especial para evitar la soldadura en frío en tornillos de acero inoxidable. La resistencia al roscado se reduce considerablemente.
  1. Mantenimientos preventivos.
  2. Lubricación de rodamientos.
  3. Montaje y ensamble de equipos y piezas.
  1. Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.
  2. No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
  3. Utilizar los EPP ́s adecuados para la aplicación.
  4. Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir
  1. Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
  2. Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
  3. Mantener fuera del alcance de niños y animales.
  4. No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
  5. Almacenar lejos de fuentes de calor.
  6. No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
  7. Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.
Ref: 3890-48 GRASA LÍQUIDA HHS2000 65ml 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
GRASA LÍQUIDA HHS2000 65ml

GRASA LÍQUIDA HHS2000 65ml

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.