No hay productos en el carrito.
Grasa líquida sintética resistente a altas presiones y temperatura.
No se pudo obtener el video del producto.
- Mantenimientos preventivos.
- Lubricación de rodamientos.
- Montaje y ensamble de equipos y piezas.
- Color: transparente.
- Lubricante sintético altamente polimerizado. Para lubricar piezas expuestas a altas presiones, golpes u oscilaciones.
- Pulverización del material en forma líquida para conseguir la penetración en lugares estrechos.
- Evaporación inmediata del disolvente para minimizar el tiempo de adhesión del lubricante sobre la superficie tratada.
- Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.
- Resistente a temperaturas desde -35°C hasta +200°C.
- Libre de siliconas.
- Ideal para la aplicación sobre tornillos de acero inoxidable.
- Especial para evitar la soldadura en frío en tornillos de acero inoxidable. La resistencia al roscado se reduce considerablemente.
principales_ventajas | <ul> <li>Pulverización liquida, para lubricar lugares y piezas de dificil acceso.</li> <li>Buena resistencia a la temperatura (200°C).</li> <li>Repele el agua y humedad.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.</li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.</li> <li>Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.</li> <li>Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Mantener el producto cerrado y en su empaque original.</li> <li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.</li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales.</li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.</li> <li>Almacenar lejos de fuentes de calor.</li> <li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.</li> <li>Para información más detallada puede consultar la ficha de<br />seguridad del producto.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893106003
GRASA LIQUIDA HHS2000 65ML
$29,750
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
GRASA LIQUIDA HHS2000 500ML Grasa líquida sintética resistente a altas presiones y temperatura | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM
$147,230REF: 0616005011
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-