No hay productos en el carrito.
Cepillo tipo copa y tipo pincel con alambre corrugado para eliminar óxido, pintura, residuos de soldadura y otros elementos de superficie.
No se pudo obtener el video del producto.
- Limpieza interna de agujeros, tuberías y superficies irregulares.
- Limpieza de pequeñas superficies.
- Eliminación de rebabas.
- Limpieza de residuos de combustión.
- Limpieza y acabado de moldes.
- Trabajos de acabado.
Disponible en 2 materiales:
Acero: se utiliza en acero endurecido, carbono y otros metales ferrosos. -Latón: se utiliza en acero inoxidable.
- Diámetro del vástago 6,0 mm.
- Ideal para usar en taladros y motor tool.
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente duración.</li> <li>Gran poder de limpieza.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>El trabajo de desbaste / limpieza debe hacerse por los extremos de los alambres.</li> <li>La presión excesiva sobre la grata puede causar la flexión de los alambres, aumentar el desgaste del alambre y causar la rotura prematura de los alambres, así como una vida útil reducida de la grata.</li> <li>Si necesita un mayor nivel de desbaste, en lugar de ejercer una presión excesiva sobre el cepillo, elija usar un cepillo más agresivo (un cepillo de alambre más grueso y / o un cepillo de alambre trenzado). También puede usar una grata tipo pincel que permita una mayor rotación.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Siempre use equipo de protección como gafas, guantes y tapabocas.</li> <li>No utilice las gratas en máquinas más rápidas que la velocidad recomendada.</li> <li>No quite ningún protector de la máquina.</li> <li>La oxidación o cualquier otro cambio químico en el alambre puede cambiar el rendimiento de la grata.</li> <li>Mantenga las gratas almacenadas en estantes dentro de cajas para que estén protegidos de los efectos ambientales (humedad, ácidos, gases).</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714691210
GRATA COPA C/ ESPIGO EN ACERO 2 (50MM)
$20,654
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 1500 BASIC
$47,372REF: 0668107016
Añadir al carrito -
Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
DISC DIA CORTE METL 350MM
$1,329,305REF: 5526-860-350
Añadir al carrito -
-
-
Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. MAD 12IN 300MM 80 DIENTES
$270,119REF: 0610012080
Añadir al carrito -