No hay productos en el carrito.
Rueda de papel de lija desarrollada para desbaste y acabado
de aceros en general, metalurgia, madera y automoción, en
operaciones portátiles.
- Para limpieza, pulido, eliminación de óxido, reducción de
arañazos y desbaste lineal. - Acabado en todo tipo de industria del acero, madera y
automoción. - Desbaste y limpieza de superficies. Pulido de tanques.
- Producido con respaldo de algodón y granos abrasivos de
óxido de aluminio. - Gracias a su flexibilidad, la rueda se adapta a los contornos de
la pieza de trabajo asegurando una mayor cobertura de lijado y
comodidad del operador. - Utilizado en todo tipo de metales, acero inoxidable y madera.
- Alta capacidad de extracción y efectiva acción de acabado.
- Utilizado en máquinas manuales: esmeril, maquina recta
horizontal y pulidora de banco.
principales_ventajas | <ul> <li>Mayor flexibilidad</li> <li>Comodidad en funcionamiento. Baja<br />vibración.</li> <li>Llega a puntos difíciles de alcanzar en<br />piezas.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>La grata de lija PG funciona de manera efectiva con una<br />velocidad máxima de trabajo de 5.500 RPM, donde se logra el<br />mejor equilibrio entre la capacidad de desbaste, la calidad del<br />acabado de la superficie, la temperatura de la pieza y el manejo<br />de la herramienta</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Por razones de seguridad, es imprescindible que se mantenga<br />dentro de los límites de velocidad durante todo el proceso de<br />trabajo.</li> <li>Siempre use protección para los ojos, protección para los<br />oídos, máscaras y guantes. Lea todas las instrucciones antes de<br />usar la herramienta.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 11px;"> <td style="width: 9.36275%; height: 26px; text-align: center;" rowspan="2">Grano</td> <td style="width: 24.2157%; height: 11px; text-align: center;" colspan="2">Ø Diámetro ext</td> <td style="width: 23.0392%; height: 11px; text-align: center;" colspan="2">Ancho de lijas</td> <td style="width: 21.6667%; height: 11px; text-align: center;" colspan="2">Ø Diámetro int.</td> <td style="width: 21.7157%; height: 26px; text-align: center;" rowspan="2">Art. N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 11.7157%; height: 15px; text-align: center;">mm</td> <td style="width: 12.5%; height: 15px; text-align: center;">pulg</td> <td style="width: 11.3236%; height: 15px; text-align: center;">mm</td> <td style="width: 11.7156%; height: 15px; text-align: center;">pulg</td> <td style="width: 11.7157%; height: 15px; text-align: center;">mm</td> <td style="width: 9.95097%; height: 15px; text-align: center;">pulg</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 9.36275%; height: 15px; text-align: center;">40</td> <td style="width: 11.7157%; height: 60px; text-align: center;" rowspan="4">150</td> <td style="width: 12.5%; height: 60px; text-align: center;" rowspan="4">6</td> <td style="width: 11.3236%; height: 60px; text-align: center;" rowspan="4">50</td> <td style="width: 11.7156%; height: 60px; text-align: center;" rowspan="4">2</td> <td style="width: 11.7157%; height: 60px; text-align: center;" rowspan="4">32</td> <td style="width: 9.95097%; height: 60px; text-align: center;" rowspan="4">11/4</td> <td style="width: 21.7157%; height: 15px; text-align: center;">0672 902 040</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 9.36275%; height: 15px; text-align: center;">60</td> <td style="width: 21.7157%; height: 15px; text-align: center;">0672 902 060</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 9.36275%; height: 15px; text-align: center;">80</td> <td style="width: 21.7157%; height: 15px; text-align: center;">0672 902 080</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 9.36275%; height: 15px; text-align: center;">120</td> <td style="width: 21.7157%; height: 15px; text-align: center;">0672 902 120</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0672902040
GRATA DE LIJA GR 40 6x2x1 1/4 150X50X32MM
$99,862
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
GRATA DE LIJA G 120 6x2x1 1/4 150X50X32MM Rueda de papel de lija desarrollada para desbaste y acabado de aceros en general, metalurgia, madera y automoción, en operaciones portátiles. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
1/2 pulg.
LLAVE CRIQUE ARTICULADA 1/2 IN
$407,830El precio original era: $407,830.$239,899El precio actual es: $239,899.REF: 071201221
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-